항목 | 소켓 트레이 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 9 1 / 16 " |
자재 | ABS 플라스틱 |
타입 | 1/4 "Dr., SAE, Standard 및 Deep |
UPC | 656811014011 |
폭 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | 회색 | 3" | 13.25 " | 3/8 "Dr., Metric, Standard 및 Deep | 3" | ₩ 25,655 | ||
3801 | 빨간색 | 3" | 13.25 " | 3/8 "Dr., SAE, Standard 및 Deep | 3" | ₩ 28,175 | ||
1202 | 회색 | 3.625 " | 20.5 " | 1/2 In Dr., Metric, Standard 및 Deep | 3.5 " | ₩ 30,030 | ||
1201 | 빨간색 | 3.625 " | 18.125 " | 1/2 In Dr., SAE, Standard 및 Deep | 4" | ₩ 29,382 | ||
1402 | 회색 | 2.5 " | 9 1 / 16 " | 1/4 "Dr., Metric, Standard 및 Deep | 2.187 " | ₩ 25,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.