그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 황동 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 보편적 인 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 24 |
최대. 압력 | 2000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 온도. 범위 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA25P25M | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -20도 ~ 140도 F | XNUMX가 크롬 | (M) NPT | 스틸 / 폴리 우레탄 | CFM 21 | ₩ 94,132 | ||
15E | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 24 | ₩ 25,760 | ||
12E | 1 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 아연 도금 | (M) NPT | 강철 | CFM 24 | ₩ 15,592 | ||
LL11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 스테인리스 강 | (F) NPT | 스테인리스 강 | CFM 24 | ₩ 30,467 | ||
11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 24 | ₩ 8,820 | ||
41 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 250도 F | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 17,272 | ||
43 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 250도 F | 아연 도금 | (F) NPT | 강철 | CFM 45 | ₩ 19,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.