HAMILTON S-CH-63NYB 회전판 캐스터 4000 Lb 6인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 3000 ~ 5999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 85 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
정격 하중 | 4000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8 x 6-1/8" |
전체 높이 | 8" |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 나일론 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 나일론 |
플레이트 크기 | 5-1/4 x 7-1/4" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-630-NYB-3 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -30도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 6" |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 8.84 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8716903000 |
프로덕트 | 모델 | 비 표시 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 전체 높이 | 경마장 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CH-13DB | 가능 | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | 12.5 " | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-1030-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 633,325 | ||
S-CH-13FSB | 아니 | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 12.5 " | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-1030-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 776,230 | ||
S-CH-13PH | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | 12.5 " | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-1030-P-1 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | ₩ 416,622 | ||
S-CH-63DB | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 8" | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 498,417 | ||
S-CH-63FSB | 아니 | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 8" | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-630-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 630,962 | ||
S-CH-63PH | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | 8" | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-630-P-1 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | ₩ 419,177 | ||
S-CH-83DB | 가능 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 10.5 " | 정밀 볼 | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 592,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.