항목 | 단일 플랜지 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 주철 |
캐스터 휠 형상 | 단일 플랜지 |
핵심 색상 | 빨간색 |
핵심 소재 | 주철 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 1000의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 6.125 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | A |
교체 휠 | Mfr. 아니오. WFT-51H-3 / 4 |
온도. 범위 | -40도 ~ 450도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 빨간색 |
휠 지름 | 4 15 / 16 " |
휠 재질 | 주철 |
휠 너비 | 1.437 " |
선박 중량 (kg) | 6.68 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 교체 휠 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT45H | 7.75 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 연성이있는 철 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. 번호 WFT-45H-1 | 회색 | ₩ 662,252 | ||
R-EHD-FT5FH | 8" | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. 아니오. WFT-5FH-1 | 은 | ₩ 590,065 | ||
R-EHD-FT6H | 8 9 / 16 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. 번호 WFT-6H-1 | 빨간색 | ₩ 474,372 | ||
R-EHD-FT82H | 9.5 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 주철 | 5-1/8 x 7-1/2" | 1 / 2 " | D | Mfr. 번호 WFT-82H-1 | 빨간색 | ₩ 602,910 | ||
R-HS-FT35H | 5.375 " | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 4-1/2 x 6-1/2" | 1 / 4 " | A | Mfr. 아니오. WFT-35H-3 / 4 | 빨간색 | ₩ 288,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.