항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3" |
캐스터 휠 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
부하 용량 | 900의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 6 |
플랫폼 높이 | 5" |
플랫폼 길이 | 27.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 17.5 " |
UPC | 094714249817 |
선박 중량 (kg) | 26.31 |
선박 높이 (cm) | 13.02 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.