그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노조 감소 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | LET-LOK (R) x LET-LOK (R) |
육각 크기 | 14mm |
최대. 압력 | 4100 ~ 10,300 psi |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 6mm x 1/4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
763L-SS-4MM×1/4 | 14mm | 5500 ~ 10,300 psi | 4mm x 1/4 " | ₩ 63,490 | |
763L-SS-8MM×1/4 | 15mm | 4100 ~ 8100 psi | 8mm x 1/4 " | ₩ 76,877 | |
763L-SS-8MM×3/8 | 16mm | 4100 ~ 8100 psi | 8mm x 3/8 " | ₩ 94,150 | |
763L-SS-12MM×3/8 | 22mm | 2650 ~ 6750 psi | 12mm x 3/8 " | ₩ 132,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.