그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트럭 / 버스 타이어 밸브 |
색상 | 황동 |
길이 | 3.125 " |
자재 | 금속 |
맥스. 기압 | 200의 PSI |
림 구멍 크기 | . 625 " |
UPC | 094720982210 |
밸브 크기 | 표준 보어 |
선박 중량 (kg) | 4.57 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TV-575A | 1.125 " | 10 | ₩ 41,177 | ||
TV-501A-10 | 1.5 " | 10 | ₩ 40,215 | ||
TV-500A-10 | 2" | 10 | ₩ 41,177 | ||
TV-500A-100 | 2" | 100 | ₩ 385,000 | ||
TV-570A-10 | 3.125 " | 10 | ₩ 48,772 | ||
TV-571A-10 | 3.375 " | 10 | ₩ 49,892 | ||
TV-571A-100 | 3.375 " | 100 | ₩ 480,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.