HALLOWELL UMS3588-1PL-AM 항균 옷장 보관함 미조립
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항균 옷장 사물함 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | Platinum |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | (1) 2 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 포함 사항 |
잠금 유형 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (3) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
오프닝 높이 | 69 " |
개방 폭 | 12.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 45 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 95.58 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 215.9 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS1288-1PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 69 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | 한 | ₩ 615,002 | RFQ
| |
UMS3288-1PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 69 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | 한 | ₩ 1,606,902 | RFQ
| |
UMS1588-1PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 69 " | 12.25 " | 78 " | 15 " | 한 | ₩ 669,112 | RFQ
| |
UMS1888-1PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 69 " | 15.25 " | 78 " | 18 " | 한 | ₩ 672,927 | RFQ
| |
UMS3888-1PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 69 " | 15.25 " | 78 " | 54 " | 한 | ₩ 1,969,852 | RFQ
| |
UMS1288-2PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 34 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | 두 | ₩ 693,350 | RFQ
| |
UMS3288-2PL-AM | 냉간 압연 강판 | 미 조립 | Platinum | 34 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | 두 | ₩ 1,959,930 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.