HALLOWELL KMP1272HG 마감 마감 패널 D 12인치 H 72인치 그레이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사물함 마감 끝 패널 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 72 " |
하위 카테고리 | 완성 된 끝 패널 |
UPC | 192109003539 |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 하위 카테고리 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMP1260PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 12 " | 60 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 117,705 | |
KMP1560PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 15 " | 60 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 142,695 | |
KMP1860PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 18 " | 60 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 168,105 | |
KMP1272PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 12 " | 72 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 143,342 | RFQ
|
KMP1572PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 15 " | 72 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 156,222 | RFQ
|
KMP1872PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 18 " | 72 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 192,062 | RFQ
|
KMP2172PT | 양피지 | 파우더 코트 | 강철 | 21 " | 72 " | 완성 된 끝 패널 | - | ₩ 231,175 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.