HALLOWELL HWG6SC6142-2CL 보관 캐비닛 16 게이지 42인치 H 36인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 16 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 아연 도금 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1000의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 82.8 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWG6SC6160-3CL | 16 | 3 | 21 " | 60 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,111,290 | ||
HWG6SC6178-4CL | 16 | 4 | 21 " | 78 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,383,415 | ||
HWG6SC6478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,508,120 | ||
HWG6SC8460-3CL | 16 | 3 | 24 " | 60 " | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,554,617 | ||
HWG6SC8478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,837,557 | ||
HWG6SC0478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1000의 파운드 | ₩ 3,978,432 | ||
HWG4SC6142-2CL | 14 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1450의 파운드 | ₩ 3,201,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.