항목 | 높은 보안 옷장 사물함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 높은 보안 턴 |
개구 부당 후크 | (2) 코트 후크 |
유산 | 엔원 |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
자재 | Galvanneal 강철 |
오프닝 깊이 | 23 " |
오프닝 높이 | 69 " |
개방 폭 | 21.25 " |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 90 " |
전체 폭 | 24 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 116.12 |
선박 높이 (cm) | 231.14 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 개방 폭 | 색상 | 핸들 타입 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 개구 부당 후크 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA822-1AS-PL | 15.25 " | Platinum | 크레모네 턴 | 22 " | 72 " | 18 " | 1 개의 프롱 천장 후크 및 2 개의 프롱 후크 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | ₩ 2,527,507 | RFQ
| |
HTA422-1AS-PL | 21.25 " | Platinum | 크레모네 턴 | 22 " | 72 " | 24 " | 1 개의 프롱 천장 후크 및 2 개의 프롱 후크 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | ₩ 2,394,997 | RFQ
| |
HTC822-1AS-PL | 15.25 " | Platinum | 크레모네 턴 | 22 " | 72 " | 18 " | 1 개의 프롱 천장 후크 및 2 개의 프롱 후크 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | ₩ 2,524,970 | RFQ
| |
HTC422-1AS-PL | 21.25 " | Platinum | 크레모네 턴 | 22 " | 72 " | 24 " | 1 개의 프롱 천장 후크 및 2 개의 프롱 후크 | 붙박이 자물쇠 또는 자물쇠 수용 | ₩ 2,578,817 | RFQ
| |
HERL442-1G-HG | 21.25 " | 회색 | 높은 보안 턴 | 24 " | 72 " | 24 " | (2) 코트 후크 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 | ₩ 2,448,285 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.