항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
색상 | 검정 |
데크 재료 | 강철 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 어린이 및 학교 인증 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 2000의 파운드 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
UPC | 192109021793 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 128.82 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 215.9 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200078 |
모델 | 깊이 | 높이 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCR361884-5ME | 18 " | 84 " | 2300의 파운드 | 36 " | ₩ 895,860 | RFQ
|
HCR481884-5ME | 18 " | 84 " | 2200의 파운드 | 48 " | ₩ 1,095,745 | RFQ
|
HCR482484-5ME | 24 " | 84 " | 2000의 파운드 | 48 " | ₩ 1,379,857 | RFQ
|
HCR722484-5ME | 24 " | 84 " | 1900의 파운드 | 72 " | ₩ 2,058,437 | |
HCR361896-5ME | 18 " | 96 " | 2300의 파운드 | 36 " | ₩ 1,017,152 | RFQ
|
HCR481896-5ME | 18 " | 96 " | 2200의 파운드 | 48 " | ₩ 1,264,480 | RFQ
|
HCR482496-5ME | 24 " | 96 " | 2000의 파운드 | 48 " | ₩ 1,488,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.