HALLOWELL F5720-24HG 폐쇄 선반 Hd 87 x 48 x 24 5 선반
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20 |
높이 | 87 " |
자재 | 냉간 압연 강판 |
선반 수 | 5 |
선반 용량 | 500의 파운드 |
선반 스타일 | 휴무 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 색상 | 깊이 | 선반 용량 | 선반 스타일 | 선반 유형 | 폭 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | 회색 | 18 " | 500의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | 파우더 코트 | ₩ 782,915 | RFQ
| |
4513-24HG | 8 | 회색 | 24 " | 500의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | 파우더 코트 | ₩ 917,455 | RFQ
| |
4710-12HG | 5 | 회색 | 12 " | 375의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | 파우더 코트 | ₩ 668,255 | RFQ
| |
4710-18HG | 5 | 회색 | 18 " | 375의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | 파우더 코트 | ₩ 785,837 | RFQ
| |
4710-24HG | 5 | 회색 | 24 " | 350의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | 파우더 코트 | ₩ 855,190 | RFQ
| |
4711-12HG | 6 | 회색 | 12 " | 375의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | 파우더 코트 | ₩ 669,112 | RFQ
| |
4711-18HG | 6 | 회색 | 18 " | 375의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | 파우더 코트 | ₩ 836,762 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.