항목 | 볼트리스 선반 추가 장치 |
빔 용량 | 1400의 파운드 |
색상 | 양피지 |
데크 재료 | 철사 |
깊이 | 48 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 300의 파운드 |
선반 스타일 | 더블 스트레이트 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 60.66 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 215.9 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.