항목 | 수직 선반 디바이더 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 20 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 9" |
자재 | 냉간 압연 강판 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 6.64 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5240-1206-12HG | 12 " | 6" | 12 " | ₩ 170,240 | |
5240-1212-12HG | 12 " | 12 " | 12 " | ₩ 195,492 | |
5240-1806-12HG | 18 " | 6" | 18 " | ₩ 183,015 | |
5240-1809-12HG | 18 " | 9" | 18 " | ₩ 195,265 | |
5240-1812-12HG | 18 " | 12 " | 18 " | ₩ 212,992 | |
5240-2406-12HG | 24 " | 6" | 24 " | ₩ 249,445 | |
5240-2409-12HG | 24 " | 9" | 24 " | ₩ 240,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.