항목 | 유압식 유량 분배기 |
본체 재질 | 영구 주조 된 주철 |
배수량 | 0.129 cc / 회전 |
유량 | 2.4 ~ 5GPM |
함수 | 단일 펌프 소스에서 한 쌍의 일치하는 실린더 또는 유체 모터로 흐름을 분할하고 기계적으로보다 유압으로 두 개의 병렬 동작을 동기화 |
기어 | 11 치아 경화 강철 |
높이 | 3.26 " |
길이 | 7.55 " |
작동 압력 | 3000의 PSI |
RPM 범위 | 2000 ~ 4500 |
타입 | 로타리 기어 |
밸브 타입 | 적분 차동 릴리프 |
폭 | 2.99 " |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.