그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 블로우 크로스 핀 해머 |
얼굴 지름 | 1.437 " |
핸들 색상 | 자연의 |
핸들 디자인 | 직진 |
손잡이 재질 | 히코리 나무 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 5 5 / 16 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 2-1 / 4 파운드. |
헤드 폭 | 1.437 " |
전체 길이 | 14.25 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3666005 | 1.125 " | 4.5 " | 1-1 / 8 파운드. | 1.125 " | 12.5 " | ₩ 87,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.