하코 T22-bl2 | 납땜 팁 헤비듀티 0.5mmx15mm | 32tw17 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAKKO T22-BL2 납땜 팁 헤비 듀티 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17

HAKKO T22-BL2 납땜 팁 헤비 듀티 0.5mmx15mm

재고 있음 있음
항목: AG3BYG 모델: T22-BL2크로스 참조: 32TW17

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 80,115 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목납땜 팁
크기0.5의 mm X 15 mm
타입원추형, 헤비 듀티

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8515904000

제품 변형

프로덕트모델크기타입가격
HAKKO T15-JD16 납땜 팁 Bnt 끌 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm X 6 mm X 4.5 mm구부러진 끌₩ 47,775
HAKKO T19-D5 납땜 팁 치즐 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0의 mm X 18 mm₩ 35,612
HAKKO T18-S4 납땜 팁 원추형 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12 T18-S40.125의 mm X 14.5 mm원추형₩ 19,915

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAKKO T22-BL2 납땜 팁 헤비 듀티 0.5mmx15mm
₩ 80,115 /단위