항목 | 납땜 연기 추출기 |
공기 흐름 | CFM 167 |
깊이 | 13.5 " |
필터 미디어 | 활성탄 |
높이 | 14.4 " |
Hz | 50/60 |
입구 직경 | 3" |
입력 전압 | 120 VAC |
맥스. 배기 호스 길이 | 10 피트 |
입구 수 | 2 |
소음 수준 | 44 ~ 53 |
와트 | 110 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 10.4 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.