항목 | 벤치 탑 납땜 연기 추출기 |
공기 흐름 | CFM 38.8 |
깊이 | 7.3 " |
필터 미디어 | 활성탄 폼 |
높이 | 3" |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
입구 수 | 1 |
소음 수준 | 50 |
와트 | 15/13 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | JP |
A. 활성탄 필터는 공기 중 냄새의 80%를 걸러낼 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.