항목 | 안전 스테이션 |
ADA 준수 | 아니 |
보울 직경 | 11-1 / 2 " |
색상 | 회색 |
눈 세척 활성화 | 푸시 플레이트 |
안약 보울 재질 | ABS 플라스틱 |
머리 Dia. | 10 " |
설치 | 바닥 |
파이프 재질 | PVC |
샤워 핸들 재질 | ABS 플라스틱 |
샤워 헤드 활성화 | 풀로드 |
샤워 헤드 재질 | ABS |
선박 중량 (kg) | 14.13 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.