항목 | 안전 스테이션 |
보울 직경 | 11-1 / 2 " |
색상 | 주황색 |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 캐스트 알루미늄 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
머리 Dia. | 2.25 " |
높이 | 96 " |
설치 | 자유로운 무대 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
샤워 핸들 길이 | 30 " |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 플라스틱 |
UPC | 1353612094 |
밸브 재질 | 황동 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 18.74 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 83.31 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
A. ABS 플라스틱.
A. 세면대는 가능한 위험으로부터 10초 또는 55피트 이내에 설치해야 합니다.
A. 세척 스테이션을 XNUMX분 동안 가동하여 라인에 고인 물을 제거하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.