항목 | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 |
보울 직경 | 12 " |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
머리 Dia. | 10 " |
높이 | 9" |
설치 | 자유로운 무대 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
제품 데이터 시트 | 보호자 장비-g1902bc.pdf |
샤워 핸들 길이 | 33 " |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 21.26 |
선박 높이 (cm) | 42.55 |
선박 길이 (cm) | 81.92 |
선박 폭 (cm) | 42.55 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.