항목 | 안약 스테이션 |
ADA 준수 | 아니 |
보울 직경 | 11-1 / 2 " |
색상 | 주황색 |
깊이 | 13.75 " |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 알루미늄 |
안약 보울 재질 | 플라스틱 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 1.5 " |
높이 | 9.5 " |
설치 | 벽 |
헤드 수 | 4 |
파이프 재질 | 크롬 도금 황동 |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 31.12 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.