그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 66SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 크롬 |
확장 크기 | 6" |
인 레트 크기 | 3/8 "(F) NPT |
맥스. dBA | 101 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 엑스트라 스러스트 (R) |
노즐 길이 | 2" |
출구 크기 | 3/4 "(F) NPT |
산출 | 3.3lbf |
전체 길이 | 13 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 색상 | 인 레트 크기 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA225 | 34SCFM | 메탈릭과 블랙 | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2lbf | 10.375 " | ₩ 67,100 | ||
U75XT006AA225 | 54SCFM | 메탈릭과 블랙 | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8lbf | 10.375 " | ₩ 78,639 | ||
U75XT006AA2 | 66SCFM | 회색 | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 3.3lbf | 13 " | ₩ 67,900 | ||
U75XT012AA2 | 66SCFM | 회색 | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 3.3lbf | 16 " | ₩ 70,060 | ||
U75XT018AA2 | 66SCFM | 회색 | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 3.3lbf | 25 " | ₩ 74,019 | ||
U75XT024AA2 | 66SCFM | 회색 | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 3.3lbf | 32 " | ₩ 74,380 | ||
U75XT036AA2 | 66SCFM | 크롬 | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 3.3lbf | 43 " | ₩ 78,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.