그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 49SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 회색 |
확장 크기 | 6" |
인 레트 크기 | 3/8 "(F) NPT |
맥스. dBA | 104 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 2" |
출구 크기 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT |
산출 | 2.8lbf |
전체 길이 | 13 " |
트리거 | 짧은 레버 |
UPC | 690773012180 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ060AA2 | 49SCFM | 104 | 3/4 ~ 32 인치 (F) NPT | 2.8lbf | 67 " | ₩ 80,500 | |
U80LJ006AA2 | 40SCFM | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9lbf | 13 " | ₩ 64,260 | |
U80LJ060AA2 | 40SCFM | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9lbf | 67 " | ₩ 83,679 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.