GUARDAIR INF5072SS 공기총, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82인치 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 185SCFM |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 인라인 |
색상 | 크롬 |
확장 크기 | 72 " |
인 레트 크기 | 3/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 121 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 치즐 포인트 |
노즐 길이 | 5-3 / 4 " |
출구 크기 | 3/4 "(F) NPT |
산출 | 12lbf |
전체 길이 | 82 " |
트리거 | 지레 |
UPC | 690773019844 |
선박 중량 (kg) | 5.6 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 233.68 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185SCFM | 알류미늄 | 크롬 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12lbf | 34 " | ₩ 364,359 | ||
INF5048AA | 185SCFM | 알류미늄 | 블랙과 크롬 | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12lbf | 58 " | ₩ 378,560 | ||
INF5072AA | 185SCFM | 알류미늄 | 블랙과 크롬 | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12lbf | 82 " | ₩ 392,779 | RFQ
| |
INF5024SS | 185SCFM | 강철 | 크롬 | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12lbf | 34 " | ₩ 479,879 | ||
INF5048SS | 185SCFM | 강철 | 블랙과 크롬 | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12lbf | 58 " | ₩ 508,299 | ||
INF5036AA | 185SCFM | 알류미늄 | 검정 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12lbf | 46 " | ₩ 371,440 | ||
INF5036SS | 185SCFM | 강철 | 노란색 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12lbf | 46 " | ₩ 494,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.