항목 | 공기총 |
공기 소비 | 130SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 크롬 |
확장 크기 | 72 " |
인 레트 크기 | 3/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 101 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤 투리 저소음 |
출구 크기 | 1/2 "(F) NPT |
산출 | 7.1lbf |
전체 길이 | 82 " |
트리거 | 데드 맨 레버 |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 205.74 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5024AA | 185SCFM | 알류미늄 | 크롬과 옐로우 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5lbf | 34 " | ₩ 337,700 | ||
F5048AA | 185SCFM | 알류미늄 | 크롬과 옐로우 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5lbf | 48 " | ₩ 351,919 | ||
F5072AA | 185SCFM | 알류미늄 | 크롬과 옐로우 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5lbf | 82 " | ₩ 366,120 | RFQ
| |
F5036AA | 185SCFM | 캐스트 알루미늄 | 크롬과 옐로우 | 121 | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 13.5lbf | 47 " | ₩ 344,779 | ||
F5060AA | 185SCFM | 캐스트 알루미늄 | 크롬과 옐로우 | 121 | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 12lbf | 71 " | ₩ 359,020 | ||
F5024AQF | 130SCFM | 알류미늄 | 크롬 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1lbf | 34 " | ₩ 515,419 | ||
F5036AQF | 130SCFM | 알류미늄 | 크롬 | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1lbf | 46 " | ₩ 522,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.