그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 16SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 인라인 |
색상 | 금속의 |
확장 크기 | 24 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 100 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 7 / 16 " |
출구 크기 | 1/8 "(F) NPT |
산출 | 90의 PSI |
전체 길이 | 28.25 " |
트리거 | 단추 |
UPC | 690773007452 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 74.17 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900LJ012NN | 34SCFM | 알루미늄 및 나일론 | 금속의 | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 15 " | ₩ 42,399 | ||
900LJ024NN | 34SCFM | 알루미늄 및 나일론 | 금속의 | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 27 " | ₩ 48,640 | ||
900LJ048AA | 16SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 51 " | ₩ 48,279 | ||
900LJ072AA | 16SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 75 " | ₩ 54,819 | RFQ
| |
900S | 22SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 오렌지 | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2lbf | 5.125 " | ₩ 24,080 | ||
900LJ006AA | 16SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 10.25 " | ₩ 36,820 | ||
900LJ012AA | 16SCFM | 알류미늄 | 금속의 | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1lbf | 16.25 " | ₩ 38,459 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.