그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 34SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 금속의 |
확장 크기 | 18 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 107 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 2-3 / 8 " |
출구 크기 | 5 / 8 " |
산출 | 2lbf |
전체 길이 | 22.5 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ006AA | - | 금속의 | - | - | 104 | 5 / 8 " | 2lbf | 10.5 " | ₩ 42,200 | ||
75LJ048AA | - | 금속의 | - | - | 107 | 5 / 8 " | 2lbf | 52.5 " | ₩ 56,539 | ||
75LJ012AA | - | 회색 | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2lbf | 16 " | ₩ 44,219 | ||
75LJ024AA | - | 회색 | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2lbf | 28 " | ₩ 48,340 | ||
75LJ036AA | - | 회색 | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2.1lbf | 40 " | ₩ 52,420 | ||
75LJ060AA | - | 크롬 | - | - | 107 | 1/8 "(F) NPT | 2lbf | 64.25 " | ₩ 60,620 | ||
75LJ072AA | - | 크롬 | - | - | 104 | 1/8 "(F) NPT | 2lbf | 76.25 " | ₩ 64,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.