그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 파란색 |
커플 링 재료 | 황동 |
표지 재질 | 폴리 우레탄 |
피팅 크기 | 3/8 "(M) NPT |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 12ft. |
외부 Dia. | 0.563 " |
튜브 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표지 재질 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X25B03 | 나일론 | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 " | 25ft. | 0.313 " | 나일론 | ₩ 43,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.