항목 | 케이블 보호 장치 |
채널 높이 | 1-1 / 4 " |
채널 폭 | 3-1 / 4 " |
색상 | 검정 |
연결 스타일 | 개 뼈 |
높이 | 2" |
길이 | 1.5ft. |
부하 용량 | 10,500의 파운드 |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 케이블 직경 | 1-1 / 4 " |
채널 수 | 3 |
스타일 | 드롭 오버 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.44 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 51.44 |
HS 코드 | 3926909980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.