항목 | 작업 등 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 0.8 |
깊이 | 3.156 " |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 3.625 " |
자재 | 다이 캐스트 하우징, 폴리 카보네이트 렌즈 |
게시하다 | 1 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 스팟, 미니 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 5 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 전구 | 색상 | 현재 평가 | 폭 | 깊이 | 램프 유형 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63151-5 | 12 | 화이트 / 클리어 | 4.7 | 6.875 " | 2.75 " | 할로겐 | 5" | 듀라 몰드 (TM) | ₩ 50,925 | ||
64891 | 12 | 화이트 / 클리어 | - | 7.5 " | 5.25 " | 백열등 | 6.625 " | 고무 하우징 | ₩ 49,525 | ||
63171-5 | 12 | 초기화 | 4.7 | 6.875 " | 2.75 " | 할로겐 | 5" | 듀라 몰드 (TM) | ₩ 51,800 | ||
63571 | 24 | 초기화 | 4.2 | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32 " | LED | 6.031 " | 분말 코팅 강철 / 주조 알루미늄 / 폴리 카보네이트 렌즈 | ₩ 967,610 | ||
63591 | 12 | 초기화 | 4.2 | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32 " | LED | 6.031 " | 분말 코팅 강철 / 주조 알루미늄 / 폴리 카보네이트 렌즈 | ₩ 953,767 | ||
63611 | 12 | 초기화 | 0.8 | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED | 3.625 " | 다이 캐스트 하우징, 폴리 카보네이트 렌즈 | ₩ 202,090 | ||
63621 | 12 | 초기화 | 0.8 | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED | 3.625 " | 다이 캐스트 하우징, 폴리 카보네이트 렌즈 | ₩ 202,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.