항목 | 라이센스 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 2" |
색상 | 그레이 / 블랙 |
현재 평가 | 0.04 |
깊이 | 2" |
램프 유형 | LED |
길이 | 3.5 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
게시하다 | 1 / 4 " |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 로우 프로파일 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60381 | 회색 | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | 2.12 " | ₩ 90,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.