항목 | 운전실 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.69 |
깊이 | 3.125 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 11.25 " |
자재 | ABS / 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | OEM 스타일, 대형 공기역학 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 3 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.