그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.06 |
깊이 | 3 / 4 " |
지름 | 2" |
맞다 | 모든 인기있는 마운팅 및 그로밋 |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | PC 정격 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 현재 평가 | 실장 형 | 종료 유형 | 타입 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45413 | 듀라 몰드 (R) / 아크릴 | 노란색 | 0.33 | 표면 | 고정 배선 | 단일 전구 | - | 1" | ₩ 12,775 | ||
45583 | 폴리 카보네이트 / ABS | 노란색 | 0.12 | - | 0.180 총알 종단으로 하드 와이어 | M1 시리즈 | 2.187 " | 15 / 16 " | ₩ 75,495 | ||
45812 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 | 빨간색 | 0.33 | - | 변발 | 광학 렌즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 7,822 | ||
45813 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 | 노란색 | 0.33 | - | 변발 | 광학 렌즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 7,822 | ||
45822 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.33 | - | 변발 | 광학 렌즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 6,370 | ||
45823 | 폴리 카보네이트 | 노란색 | 0.33 | - | 변발 | 광학 렌즈 | - | 3 / 4 " | ₩ 6,545 | ||
45832 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 | 빨간색 | 0.33 | 그로 메트 | 변발 | - | - | 3 / 4 " | ₩ 7,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.