항목 | 포장 차단기 |
분당 타격 | 2160 |
높이 | 28.5 " |
충격 에너지 | 63 피트 파운드, 85 줄 |
길이 | 18 " |
맥스. 배압 | 400의 PSI |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 오일 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 2300의 PSI |
최소 흐름 (GPM) | 5 |
압력 포트 | 1/2 "NPTF 여성 |
권장 여과 (미크론) | 10 |
반항 항 | 1/2 "NPTF 여성 |
생크 크기 | 1-1 / 8 x 6 인치 |
소음 수준 | 110 |
타입 | 유압 |
UPC | 783310021971 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | BG |
A. F020196K 1/2인치 NPTF 암나사가 있는 F020197K HTMA 암 커플러와 1/2인치 NPTF 암나사가 있는 FXNUMXK HTMA 수 커플러는 이 포장용 차단기와 호환됩니다.
A. 포장 브레이커는 콘크리트, 포장 및 도로를 부수는 것과 같은 다양한 철거 작업을 위해 설계되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.