그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 / 탭 / 카운터 싱크 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 6 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 1/4 "퀵 체인지 육각 |
포함 된 크기 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 |
탭 크기 | #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20 |
탭 스타일 | 플러그 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 육각 드라이브 일체형 조합 |
UPC | 783310176206 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 탭 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAPKITMC | 메트릭 | M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 및 M10 x 1.50 | M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 및 M10 x 1.50 | 메트릭 | ₩ 122,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.