그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 5/64 "하드 |
핸들 색상 | 블랙 / 그린 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 12 학위 |
턱 길이 | 3 / 4 " |
턱 폭 | 1.25 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 각진 |
전체 길이 | 8.75 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 정격 전압 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0251-08A-INS | 1 / 16 " | 경화 와이어, ACSR 볼트, 나사 및 못 | 주황색 | 1000V | 성형 | 13 / 16 " | 1" | 경화 강 | ₩ 170,310 | ||
0251 - 07M | 1 / 8 " | 5/64 "하드 | 블랙 / 그린 | 평가되지 않음 | 기능성 | 3 / 4 " | 1" | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 69,422 | ||
0251 - 08M | 1 / 8 " | 5/64 "하드 | 블랙 / 그린 | 평가되지 않음 | 기능성 | 3 / 4 " | 1.25 " | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 87,832 | ||
0251 - 06M | 1 / 8 " | 5/64 "하드 | 블랙 / 그린 | 평가되지 않음 | 담근 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 67,497 | ||
0251-08D | 1 / 8 " | 5/64 "하드 | 블랙 / 그린 | 평가되지 않음 | 담근 | 3 / 4 " | 1.25 " | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 74,515 | ||
0251-08AD | 1 / 8 " | 5/64 "하드 | 블랙 / 그린 | 평가되지 않음 | 담근 | 3 / 4 " | 1.25 " | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 80,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.