그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 7 |
포함되는 플라이어 | 대각선 커터 8 ", 긴 코 플라이어 8", 측면 절단 플라이어 9 ", 워터 펌프 플라이어 10" |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (2) 4 "캐비닛 팁 슬롯 형 스크루 드라이버 : 3/16", 1/4 ", Phillips 스크루 드라이버 # 2 x 4" |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 롤 |
UPC | 783310106272 |
선박 중량 (kg) | 2.44 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.