그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 생크, 흑색 인산염 팁 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 8 5 / 16 " |
생크 길이 | 4" |
생크 재질 | SVCM 합금강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | #2 |
팁 스타일 | 필립스 |
팁 스타일 그룹 | 필립스 / 크로스 포인트 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 마감재 | 핸들 디자인 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 손잡이 재질 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0153-11-INS | 1 / 4 " | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 8" | ₩ 62,825 | ||
0153-15-INS | 5 / 16 " | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 10.75 " | ₩ 90,037 | ||
0153-17-INS | 3 / 8 " | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 14.75 " | ₩ 106,102 | ||
0153-22-INS | 3 / 16 " | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 9.5 " | ₩ 55,387 | ||
0153-23-INS | 3 / 16 " | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 11.625 " | ₩ 80,237 | ||
0153-33-INS | #2 | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 7.625 " | ₩ 58,870 | ||
0153-35-INS | #3 | 절연 생크, 흑색 인산염 팁 | 기능성 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 절연 스크루 드라이버 | 10.75 " | ₩ 63,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.