그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단속 나사 파이프 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 966 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 2.437 " |
피치 | 18 |
생크 직경 | 0.562 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
나사 유형 | NPT |
UPC | 093367008673 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 항목 | 목록 번호 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385307 | 11 / 16 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | ₩ 79,310 | |
385331 | 3 / 4 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | ₩ 68,250 | |
385364 | 3 / 4 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | ₩ 68,285 | |
385398 | 1 1 / 16 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | ₩ 75,092 | |
385422 | 1 1 / 16 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | ₩ 100,467 | |
385455 | 1.375 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | ₩ 158,742 | |
385489 | 1.375 " | 파이프 탭 | 965 | NPT | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | ₩ 217,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.