항목 | 차량 리프트 시스템 |
공기 압력 | 160 PSI |
리프팅 용량 | 20 톤 |
최대 리프팅 높이. | 30 |
최소 리프팅 높이 | 0 |
부하 용량 | 40000 파운드 |
전체 높이 | 63 " |
전체 길이 | 44 " |
전체 폭 | 45 " |
플랫폼 길이 | 12 " |
플랫폼 폭 | 33.5 " |
타입 | 운영하는 공기 |
선박 중량 (kg) | 944.1 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 264.16 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.