항목 | 전송 잭 |
공기 압력 | 90에서 200 PSI로 |
기본 크기 | 28-1/4 x 44-1/2" |
머리 | 가능 |
리프팅 용량 | 2206 파운드 |
최대 리프팅 높이. | 34 " |
최소 리프팅 높이 | 8" |
최대 신장 | 34 " |
최소 신장 | 8 입력 |
타입 | 헤비 듀티, 수동/유압 |
선박 중량 (kg) | 135.17 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.