항목 | 전송 잭 |
공기 압력 | 110 PSI |
기본 크기 | 42 x 49 " |
머리 | 가능 |
리프팅 용량 | 2206 파운드 |
최대 리프팅 높이. | 72 " |
최소 리프팅 높이 | 30 " |
최대 신장 | 72 " |
최소 신장 | 30 입력 |
타입 | 고 양력, 중부 하 작업, 공기 / 유압 |
선박 중량 (kg) | 309.35 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.