항목 | 작업 높이 플랫폼 트럭 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 구성 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 26 9 / 16 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 견목 |
데크 폭 | 30 " |
확장 길이 | 60 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14 |
핸들 타입 | 멋진 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40.187 " |
전체 길이 | 63 9 / 16 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
프로덕트 | 모델 | 확장 길이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 계량기 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPTA-WD-2448-8MR-17T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,474,585 | ||
WHPTA-WD-3060-8MR-17T | 60 " | 8" | 몰드 온 고무 | 14 | 멋진 | 1800의 파운드 | 40 3/8 ~ 49 3/8 " | 63.75 " | ₩ 1,658,370 | ||
WHPT-WD-2448-8MR-17T | 48 " | 8" | 몰드 온 고무 | 14 | 멋진 | 1800의 파운드 | 40.187 " | 51 9 / 16 " | ₩ 1,158,850 | ||
PT304810 / 12PN95 | - | (2) 12 인치, (2) 10 인치 | 공기가 들어있는 | 12 | 이동식 파이프 핸들 | 1750의 파운드 | 39 " | 50 " | ₩ 1,532,930 | ||
WHPTA30605PH95 | - | 5" | 페놀 | 12 | 탈착식, 관형 | 2000의 파운드 | 41 ~ 47 인치 | 65 " | ₩ 1,712,042 | ||
WHPTA24485PH95 | - | 5" | 페놀 | 12 | 탈착식, 관형 | 2000의 파운드 | 41 ~ 47 인치 | 53 " | ₩ 1,094,502 | ||
WHPT30605MR95 | - | 5" | 몰드 온 고무 | 12 | 탈착식, 관형 | 2000의 파운드 | 41 " | 65 " | ₩ 1,286,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.