그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블라인드 리벳 |
드릴 크기 | #30 |
그립 범위 | 0.063 ~ 0.125 인치 |
머리 Dia. | 0.360 ~ 0.390 인치 |
머리 높이 | 0.065 " |
헤드 유형 | 큰 플랜지 |
구멍 크기 | 0.129 ~ 0.133 인치 |
맨드릴 재질 | 강철 |
리벳 디아. | 1 / 8 " |
리벳 길이 | 0.275 " |
리벳 재질 | 강철 |
리벳 유형 | 엽니다 |
단일 전단 강도 (Lbs.) | 260 파운드 |
인장 강도 | 310 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.99 |
선박 폭 (cm) | 17.2 |
HS 코드 | 8308203000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.