그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중공 벽 앵커 |
앵커 길이 | 3.75 " |
드릴 크기 | 3 / 8 " |
자재 | 탄소강 |
나사 유형 | 필립스 |
크기 | 3/16 x 3 3/4 " |
스타일 | 소매 |
스레드 Dia. | M5 |
타입 | 중공 벽 앵커 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 99 파운드 |
벽 두께 | 1-1/4" to 1-3/4" |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.