항목 | 육각 구조 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | A490 |
머리 Dia. | 2" |
머리 높이 | 25 / 32 " |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 7" |
로크웰 경도 | C25에서 C34 / C19에서 C30 |
인장 강도 | 120,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2" |
스레드 크기 | 8 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 헤비 육각 헤드 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.99 |
선박 폭 (cm) | 17.2 |
HS 코드 | 7318152065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.