항목 | 터보 로터리 스프레이 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 1.90 |
1500 PSI에서 GPM | 2.40 |
2000 PSI에서 GPM | 2.70 |
2500 PSI에서 GPM | 3.00 |
3000 PSI에서 GPM | 3.30 |
3500 PSI에서 GPM | 3.60 |
4000 PSI에서 GPM | 3.90 |
800 PSI에서 GPM | 1.80 |
입구 | 1/4 "(F) NPT |
자재 | 황동 / 세라믹 / 플라스틱 |
맥스. 유체 온도. | 194도 F |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
노즐 크기 | 3.9 |
노즐 스프레이 각도 | 40 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8424909040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.